{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 18 mm | |
| Adattatore | SK 40 A = 130 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma attacco | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Foro per il lubrorefrigerante | Richiudibile | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
| ⌀ Esterno D | 50 mm | |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino |
| Codice articolo | 300271 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197645968 | |
| Codice del produttore | 300271 18 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |