{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Passo dentatura | 1 | |
| Esecuzione zigrinata | GE 30° | |
| Per norma | DIN 82 | |
| Materiale da taglio | PM | |
| ⌀ Godrone d1 | 15 mm | |
| Larghezza godrone b | 6 mm | |
| ⌀ Foro godrone d2 | 4 mm | |
| Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
| Codice articolo | 290196 15X6/1,0 | |
| EAN / GTIN | 4030741287626 | |
| Codice del produttore | 41014037 | |
| Produttore/persona responsabile | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |