Utensile portagodroni a formare sinistro, Dim. codolo: 12mm

Codice art.: 290019 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Codolo larghezza 12 mm
Codolo altezza 12 mm
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 4 mm
Campo di impiego 0 mm - 15 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290019 12
EAN / GTIN 4030741660696
Codice del produttore 31002723
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.
Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
  • La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.
  • Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.