Inserto di troncatura Raggio completo, HB9035, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 275042 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 18.00 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 15.00 / 1 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Condizione di taglio continuo
Tipo HB9035
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura; Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 275042 3
EAN / GTIN 4062406378608
Codice del produttore 275042 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Cartuccia n. art. 274030274134.

Download & documenti

Prodotti correlati