{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | M | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | M | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 150 m/min | |
| Larghezza gola w | 6 mm | |
| Raggio di curvatura R | 0,35 mm | |
| Tipo | IC808 | |
| Tolleranza larghezza gola w | 0,05 mm | |
| Avanzamento f | 0,12 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Profilo degli inserti | neutro | |
| Serie | TANGRIP | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Denominazione originale prodotto | TNF 6M-IQ IC808 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
| Codice articolo | 274224 6/0,35 | |
| EAN / GTIN | 7291075310610 | |
| Codice del produttore | 6200480 |