Cartuccia Heavy-Duty-Plus per intaglio radiale, destra, Larghezza gola w: 8mm

Codice art.: 274132 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
Chiave di sistema
Lunghezza complessiva L 202 mm
Profondità max gola tmax 80 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 8 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274132 8
EAN / GTIN 4062406384500
Codice del produttore 274132 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili n. art. 273893273894; 319133 20/50.

Uso:

In abbinamento al portautensili n. art. 274006.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti). La chiave di montaggio n. art. 279940 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati