Portautensili PENTACUT PCH, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 12/24mm

Codice art.: 273925 12/24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTA-CUT
Dimensione codolo 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 6,5 mm
Lunghezza della testina L1 19,5 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto PCHL 12-24
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273925 12/24
EAN / GTIN 7291075171945
Codice del produttore 2301611

Descrizione

Per:

Inserti n. art. 273937273939.

Download & documenti

Prodotti correlati