{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | PENTA-CUT | |
| Dimensione codolo | 12 mm | |
| Misura inserto | 25 mm | |
| Tipo di impiego | destro | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Profondità cave tmax | 6,5 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 19,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
| HBH | 4 mm | |
| CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | no | |
| Denominazione originale prodotto | PCHR 12-24 | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 273924 12/24 | |
| EAN / GTIN | 7291075172010 | |
| Codice del produttore | 2301622 |