{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
| Larghezza gola w | 6 mm | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| tmax. Lavorazione interna | 11,5 mm | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 40 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 22 mm | |
| Sporgenza totale L1 portainserti arretrati | 50 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 300 mm | |
| Vite | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
| Possibilità di troncatura assiale | sì | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 273790 32/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197640369 | |
| Codice del produttore | 273790 32/6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |