Portainserto per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 25/3Lmm

Codice art.: 273761 25/3L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
⌀ massimo 75 mm
Profondità cave tmax 37,5 mm
Ampiezza funzionale L4 26,5 mm
Lunghezza della testina L1 54 mm
Larghezza codolo b 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Vite 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273761 25/3L
EAN / GTIN 4045197643841
Codice del produttore 273761 25/3L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.
12,5×w (profondità gola fino a 37,5 mm)

Nota:

⌀ massimo = ⌀ pezzo limitato a causa dell’esecuzione.
A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.
Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.

Download & documenti

Prodotti correlati