Inserti per taglio FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 2/22mm

Codice art.: 273580 2/22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli J
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 2 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tipo IC908
Tolleranza larghezza gola w 0,03 mm
Profondità cave tmax 11 mm
Tolleranza raggio di curvatura R 0,03 mm
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Profilo degli inserti neutro
Serie FLASHPENTA
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto PMN D22-2J02 IC908
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273580 2/22
EAN / GTIN 7291075380675
Codice del produttore 3329279

Descrizione

Esecuzione:

Per la troncatura e la scanalatura di componenti morbidi. Formazione di bave ridotta al minimo. Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Avanzamenti da ridotti a medi.

Per:

Portautensili n. art. 273576273577.

Attenzione:

La profondità cave massima tmax si applica solo fino a un ⌀ del pezzo di 40 mm. A partire da un ⌀ del pezzo > di 40 mm la profondità cave massima si riduce.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati