• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lama di troncatura HSS, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/2,2mm

Codice art.: 273556 32/2,2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma del codolo: HSS
  • Passaggio interno per LR: no
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo HSS
Altezza tagliente h5 32 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Chiave di sistema
Per ⌀ pezzo max. 60 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 2; 2,2 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273556 32/2,2
EAN / GTIN 4062406080662
Codice del produttore 273556 32/2,2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Portautensili n. art. 273984274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 Dim. 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati