Inserto a profilo parziale a 60° interno sinistro, HB7010, Passo: 0,5-1,5mm

Codice art.: 270797 0,5-1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 23.15 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 19.30 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Classe di tolleranza: DIN 13 6H
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 0,5 mm
Passo della filettatura massimo 1,5 mm
Tipo HB7010
Classe di tolleranza DIN 13 6H
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego sinistra
Applicazione interna/esterna interno
Profilo degli inserti Profilo parziale
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270797 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197368072
Codice del produttore 270797 0,5-1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo parziale a 60° per filettatura interna.

Download & documenti

Prodotti correlati