{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | A52QX800 | |
| Per fori a partire da ⌀ Dmin | 1,4 mm | |
| Lunghezza utile | 6,1 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Raggio R | 0,1 mm | |
| f | 0,6 mm | |
| Profondità max gola tmax | 0,15 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 270545 1,4 | |
| EAN / GTIN | 2050002065314 | |
| Codice del produttore | A04.1806.06.14.10 YR X800 | |
| Produttore/persona responsabile | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |