Inserti per taglio MINCUT MIGR neutro, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 1/8mm

Codice art.: 270422 1/8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 8,5 mm
Tipo IC908
Misura inserto ⌀ d 8 mm
Larghezza gola w 1 mm
Profondità di taglio cave tmax. 1,4 mm
Raggio di curvatura R 0,05 mm
WF 4 mm
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanzamento f con tornitura 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 mm/min - 140 mm/min
Avanzamento f con scanalatura 0,01 mm/gir. - 0,03 mm/gir.
Serie MINCUT
Profondità di taglio ap min. 0,05
Profondità di taglio ap max. 0,5
Denominazione originale prodotto MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Tipo di prodotto Mini inserto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270422 1/8
EAN / GTIN 7291075287042
Codice del produttore 6405191

Descrizione

Esecuzione:

Per scanalatura interna con profondità di taglio ridotta.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MINCUT" Visualizza tutto