Micro-portalame, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Codice art.: 270204 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Micro
⌀ Codolo Ds 12 mm
⌀ Serraggio interno D 6 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Testa D1 16 mm
Altezza di serraggio L2 10,8 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
Tipo di prodotto Portainserto micro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270204 12
EAN / GTIN 4045197465696
Codice del produttore 270204 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Ricambi:

Vite di serraggio n. art. 279815 3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Micro" Visualizza tutto