WCHX 090304, Modello: SM

Codice art.: 268488 SM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 23.90 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 19.90 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WCHX 090304
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7120
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Modello SM
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 220 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 110 m/min - 140 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268488 SM
EAN / GTIN 4045197470782
Codice del produttore 268488 SM
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468; Dim. 18.

Download & documenti

Prodotti correlati