Utensile per foratura e tornitura “4 in 1” 2,25×D, destra, ⌀ DC: 16mm

Codice art.: 268408 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie “4 in 1”
⌀ Nominale D 16 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale LA 43 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
Lunghezza utile L1 36 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
Inserto adatto ZCMX 08..
Set di viti per inserti 269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268408 16
EAN / GTIN 4062406272968
Codice del produttore 268408 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico con battuta.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) − fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

  • Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
  • Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
  • In caso di foratura superiore al ⌀ nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
  • Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

Download & documenti

Prodotti correlati