Set di portainserti con bloccaggio a vite, destra, Dim. codolo: 20mm

Codice art.: 265110 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Tipo di impiego destra
Norma Norma interna
Codice ISO portautensile SCLCR 2020K09; SCSCR 2020K09
Inserto adatto CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 17 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Ricambi 269981 4
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265110 20
EAN / GTIN 4045197941923
Codice del produttore 265110 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati