{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Codice ISO Inserto | VCMT 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7010-2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompi-trucioli | SS | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,07 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 500 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261374 HB7010-2 | |
EAN / GTIN | 4069515022514 | |
Codice del produttore | 261374 HB7010-2 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |