Esiste un’alternativa per questo articolo:

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung

Codice art.: 261366 HB7020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 20.05 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 16.70 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCMT 110304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli SS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261366 HB7020
EAN / GTIN 4045197699466
Codice del produttore 261366 HB7020
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati