Barra alesatrice in HM E.. SVVCL 72,5°, per inserti VC.., sinistra

Codice art.: 261337 12/07
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Forma del codolo: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Forma del codolo HM
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E12K SVVCR/L07
Angolo di regolazione κ 72,5 grado
Inserto adatto VC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 15,5 mm
Spostamento centrale L3 9 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Profondità utile T 6 mm
Larghezza del collo L4 9 mm
Lunghezza della testina L1 40 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 27
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261337 12/07
EAN / GTIN 4062406285586
Codice del produttore 261337 12/07
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati