Barra alesatrice in acciaio A.. SVUBR 93°, per inserti VB.., a destra

Codice art.: 261132 25/16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A25R SVUBR/L16
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto VB.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Altezza di serraggio L2 24 mm
Lunghezza della testina L1 25,5 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261132 25/16
EAN / GTIN 4045197878038
Codice del produttore 261132 25/16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati