Inserto per tornitura TCMT 16T308, per lavorazione media

Codice art.: 261019 HBT130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TCMT 16T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HBT130
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli MM
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 200 m/min
Rivestimento TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261019 HBT130
EAN / GTIN 4062406257545
Codice del produttore 261019 HBT130
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati