{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Misura inserto | 11 mm | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Profondità interna fino a | 5×D | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | A16Q STLCR/L11 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Inserto adatto | TC.. 1102.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 18 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 9,2 mm | |
| Altezza di serraggio L2 | 15 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
| Vite inserto | 269022 4 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 260930 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4960664541812 | |
| Codice del produttore | THC11828 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |