Inserto per tornitura SC.T 120408, per lavorazione intermedia

Codice art.: 260766 HB7210-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 15.40 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 12.80 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SCMT 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7210-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale K
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli GM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 450 m/min
Rivestimento TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260766 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059279
Codice del produttore 260766 HB7210-1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

GG(G)
K
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati