Barra alesatrice in acciaio A... SSSCR 75°, per inserti SC.., destra

Codice art.: 260722 16/09
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego a destra
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16Q SSSCR/L09
Angolo di regolazione κ 45 grado
Inserto adatto SC.. 09T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm
Spostamento centrale L3 11,5 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Sporgenza totale L1 48 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260722 16/09
EAN / GTIN 4069515004473
Codice del produttore 260722 16/09
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati