{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | DCGT 11T301 | |
| Raggio di curvatura | 0,1 mm | |
| Tipo | PR1725 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | Con rivestimento | |
| Impiego principale | M | |
| Impiego secondario | P | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | MFP-SKS | |
| Tolleranza | G | |
| Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 200 m/min | |
| Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 50 m/min - 150 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 260384 PR1725 | |
| EAN / GTIN | 4960664923434 | |
| Codice del produttore | TLM40226 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |