Barra alesatrice in HM E.. SDUCL 93°, per inserti DC.., sinistra

Codice art.: 260319 16/07
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Forma del codolo: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Forma del codolo HM
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E16R SDUCR/L07
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 19 mm
Spostamento centrale L3 11 mm
Altezza di serraggio L2 15,6 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260319 16/07
EAN / GTIN 4045197652737
Codice del produttore 260319 16/07
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati