Portainserti SDACL 90°, per inserti DC.., sinistra

Codice art.: 260299 8/07
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 8 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SDACR/L 0808M07
Inserto adatto DC.. 0702..
Ampiezza funzionale L4 8 mm
Lunghezza della testina L1 12,7 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269021 1
Angolo di regolazione κ 90 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260299 8/07
EAN / GTIN 4045197797902
Codice del produttore 260299 8/07