Inserto per tornitura CC.T 120408, per lavorazione intermedia

Codice art.: 260160 HB7130-2
Sconto
CHF 13.45
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 8.60 CHF 13.45 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 7.15 CHF 11.20 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7130-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli VM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 240 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260160 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750190
Codice del produttore 260160 HB7130-2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati