Portainserti SCLCL 95°, per inserti CC.., sinistra

Codice art.: 260007 16/12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCLCR/L 1616H12
Inserto adatto CC.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 20
Sottoplacchetta 269005 6
Vite per piastrina di appoggio 269013 5
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260007 16/12
EAN / GTIN 4045197654854
Codice del produttore 260007 16/12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati