{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dimensione codolo | 20 mm | |
| Misura inserto | 9 mm | |
| Tipo di impiego | destro | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Codice ISO portautensile | SCLCR/L 2020K09 | |
| Inserto adatto | CC.. 09T3.. | |
| Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 17 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 2 | |
| Sottoplacchetta | 269005 1 | |
| Vite per piastrina di appoggio | 269013 2 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 260006 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197651631 | |
| Codice del produttore | 260006 20/09 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |