Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio senza LR, destra, Modello: 2

Codice art.: 255160 2
Sconto
CHF 256.50
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 83.00 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura)
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Inserto adatto CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 25 mm; 32 mm; 25 mm
Spostamento centrale L3 13 mm; 17 mm; 13 mm
Altezza di serraggio L2 19 mm; 24 mm; 19 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm; 250 mm; 180 mm
Ricambi 259981 11
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 255160 2
EAN / GTIN 4062406609467
Codice del produttore 255160 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati