Inserto per tornitura WN.G 080408, per lavorazione intermedia

Codice art.: 252114 PR115S
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR115S
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli MU
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,09 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 25 m/min - 70 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 252114 PR115S
EAN / GTIN 4960664036004
Codice del produttore TLV00105
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Download & documenti

Prodotti correlati