Barra alesatrice in acciaio A.. MVZNL 95°, per inserti VN.., sinistra

Codice art.: 251729 40/16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 40 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A40T MVZNR/L 16
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto VN.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 57 mm
Spostamento centrale L3 35 mm
Altezza di serraggio L2 38,5 mm
Profondità utile T 15 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Sporgenza totale L1 120 mm
Sottoplacchetta 259031 39
Vite per sottoplacchetta 259025 3
Staffa di serraggio 259038 2
Vite per staffa 259021 4
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 251729 40/16
EAN / GTIN 4045197868282
Codice del produttore 251729 40/16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati