{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | SNMG 120408 | |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
| Tipo | CA315 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | K | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | KG | |
| Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 350 m/min | |
| Rivestimento | Con rivestimento | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 251254 CA315 | |
| EAN / GTIN | 4960664799343 | |
| Codice del produttore | TMD05270 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |