Portainserti PSSNR 45°, per inserti SN.., a destra

Codice art.: 251112 16/12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PSSNR/L 1616H12
Inserto adatto SN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Sottoplacchetta 259031 20
Leva 259015 2
Vite per leva 259018 2
Set di molle 259044 2
Set spine elastiche 259047 2
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 251112 16/12
EAN / GTIN 4045197954442
Codice del produttore 251112 16/12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati