Inserto per tornitura KNUX 160405R, per lavorazione intermedia

Codice art.: 251030 HB7020-2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 17.15 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 14.30 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto KNUX 160405R
Tipo HB7020-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli SM
Formatruciolo 2,2 mm
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 130 m/min - 370 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 251030 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515017343
Codice del produttore 251030 HB7020-2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati