GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung

Codice art.: 250762 HU7305-1
Sconto
CHF 20.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 13.00 CHF 20.00 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 10.80 CHF 16.65 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 150608
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU7305-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestito
Impiego principale N
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli AM1
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 400 m/min - 700 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250762 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749828
Codice del produttore 250762 HU7305-1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati