{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | CNMG 190616 | |
| Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
| Tipo | CA125P | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | P | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | PH | |
| Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | |
| Avanzamento f | 0,28 mm/gir. - 0,88 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 300 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 250384 CA125P | |
| EAN / GTIN | 4960664013968 | |
| Codice del produttore | TMK00106 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |