{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Codice ISO Inserto | CNMG 120408 | |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
| Tipo | IC8250 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | P | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | M3P | |
| Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 380 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Denominazione originale prodotto | CNMG 120408-M3P IC8250 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | 
| Codice articolo | 250271 IC8250 | |
| EAN / GTIN | 7291075329506 | |
| Codice del produttore | 5566681 |