Inserto per tornitura CNMG 120404, per lavorazione di finitura

Codice art.: 250058 HB7010-2
Sconto
CHF 11.55
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 7.40 CHF 11.55 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 6.15 CHF 9.60 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7010-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli SS
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 170 m/min - 500 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250058 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515015585
Codice del produttore 250058 HB7010-2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati