{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Larghezza b | 1,3 mm | |
| Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
| per la larghezza dell’anello di sicurezza | 1,2 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
| Altezza h | 11 mm | |
| Portautensili adatto | AE e A1/2A con n. art. 240022 | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 240020 A1,3 | |
| EAN / GTIN | 4047109015722 | |
| Codice del produttore | H10 15230.91 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |