{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ABS® ⌀ d | 50 mm | |
| Adattatore | VDI 40 | |
| Codolo | ABS | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale A | 60 mm | |
| Lunghezza sporgenza L1 | 38 mm | |
| Lunghezza attacco VDI b | 63 mm | |
| ⌀ Esterno d1 | 83 mm | |
| Tipo di prodotto | Attacco ABS |
| Codice articolo | 238560 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263111078 | |
| Codice del produttore | 238560 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |