Adattatore, SK 40, ABS® ⌀ d: 32mm

Codice art.: 238420 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ABS® ⌀ d 32 mm
Adattatore SK 40
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69871
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 50 mm
Lunghezza sporgenza L1 19 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Identificazione e classificazione

Codice articolo 238420 32
EAN / GTIN 4067263109990
Codice del produttore 238420 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Fornitura:

Fornitura completa di anello di tenuta e set di trasformazione per il modulo AD.

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.