Riduzione HW63, Attacco: HW20

Codice art.: 237672 HW20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW20
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 32 mm
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237672 HW20
EAN / GTIN 4045197779182
Codice del produttore 237672 HW20