Utensile raddrizzafori prealesatura, DIN 1835 A, ⌀ Nominale D: 25,8mm

Codice art.: 236677 25,8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo DIN 1835 A
Passaggio interno per LR
⌀ Minimo dmin 24 mm
Campo di regolazione con boccola di serraggio a eccentrico 25,5 mm - 26,3 mm
Sporgenza totale L1 39 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 180 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679 20
Inserto adatto 260142 HB725
Set di viti per inserti 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236677 25,8
EAN / GTIN 4045197769282
Codice del produttore 236677 25,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l'allargatura di fori pre-eseguiti o di fusione fino al ⌀ nominale in combinazione con boccola di serraggio a eccentrico n. art. 236679.
Per inserti ISO standard CC..0602.

Nota:

Il ⌀ da alesare non deve essere inferiore al ⌀ dmin.

Download & documenti

Prodotti correlati