{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | KUB Trigron® | |
| ⌀ Nominale DC | 38 mm | |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
| Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Lunghezza utile L1 | 114 mm | |
| Per ⌀ in pollici | 1 1/12 pollici | |
| Sporgenza totale LA | 153 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
| ⌀ Massimo raggiungibile con modulazione | 41 mm | |
| Limite di regolazione massimo Vmax. | 1,5 mm | |
| Codice ISO Inserto | WOEX 06T304 34-... | |
| Set di viti per inserti | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 236630 38 | |
| EAN / GTIN | 4047109100596 | |
| Codice del produttore | V45 73802 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |