Punta a inserti Komet KUB Pentron® con codolo ABS®, per inserti SOGX

Codice art.: 236604 42,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 5×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Pentron®
⌀ Nominale DC 42,5 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 5×D
Codolo ABS
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 215 mm
Sporgenza totale LA 260 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
Codice ISO Inserto SOGX 130508 46-...
Set di viti per inserti 239652 20IP (6,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236604 42,5
EAN / GTIN 4047109205758
Codice del produttore U45 64250
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: D − 0,1 / + 0,35

Uso:

Con inserti n. art. 236605236610.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Nota:

  • Impiego solo con macchine stabili.
  • Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili su richiesta con codolo ABS®.
  • Foratura fuori asse fino a Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ massimo raggiungibile tramite modulazione = D + 0,5 mm.
  • Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati